Eriks
GEDORE

GEDORE Maulschlagschlüssel, 133 Serie, 30 mm Größe, Chrom-Vanadium-Stahl, 188 mm LG

  • ERIKS:23069590
  • Hersteller:6400260
Image 1
Für besonders schwere Montagen, Sondergrößen auf Anfrage lieferbar, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

30,69 €/ Stückexkl. MwSt

35,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
133
Typ
Open Ended Slogging Spanner
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Schlüsselweite
30 mm
Länge
188 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
451 g
Norm
DIN 133
Schlüsselweite klein
19 mm
Dicke
16.7
Kopfbreite klein
62 mm
Kopfhöhe klein
16.7 mm
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Oberflächenschutz
Sonstige
VDE-geprüft
Nein