Eriks
GEDORE

GEDORE Maulschlagschlüssel, 133 Serie, 125 mm Größe, Karbonstahl, 545 mm LG

  • ERIKS:23069362
  • Hersteller:6402390
Image 1
Für besonders schwere Montagen, Sondergrößen auf Anfrage lieferbar, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

917,98 €/ Stückexkl. MwSt

1.074,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
133
Typ
Open Ended Slogging Spanner
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Schlüsselweite
125 mm
Länge
545 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Karbonstahl
Gewicht
16760 g
Norm
DIN 133
Schlüsselweite klein
19 mm
Dicke
50
Kopfbreite klein
255 mm
Kopfhöhe klein
50 mm
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Oberflächenschutz
Sonstige
VDE-geprüft
Nein