491,78 €/ Stückexkl. MwSt
575,38 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Serie | 133 |
Typ | Open Ended Slogging Spanner |
Ausführung | Metrisch |
Einseitiger Schlüssel | Ja |
Schlüsselweite | 100 mm |
Länge | 500 mm |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Gewicht | 13315 g |
Norm | DIN 133 |
Schlüsselweite klein | 19 mm |
Dicke | 46.3 |
Kopfbreite klein | 225.5 mm |
Kopfhöhe klein | 46.3 mm |
Geeignet für Drehstift | Nein |
Mit Drehstift | Nein |
Oberflächenschutz | Sonstige |
VDE-geprüft | Nein |