Eriks
GEDORE

GEDORE KB 3721 Kraftschrauber-Reduzierstück 1.1/2" auf 1"

  • ERIKS:23063344
  • Hersteller:6676410
Image 1
Mit Vierkantantrieb nach DIN 3121, ISO 1174, Form F und H
Zur Liste hinzufügen

473,86 €/ Stückexkl. MwSt

554,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
1.1/2 in
Reduzierung auf
1"
Ausführung Werkzeugseite
Vierkant (female)
Anschlussmaß Werkzeugseite
1.1/2"
Anschlussmaß Werkzeugseite
40 mm
Ausführung Steckschlüsselseite
Vierkant (male)
Anschlussmaß Steckschlüsselseite
25 mm
Länge
95 mm
Oberflächenschutz
Brüniert
Geprüft nach ISO 3316
Nein