Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Reduzierstück 1,1/2"-1" für Sc...
Reduzierstück 1,1/2"-1" für Schlagmutter-Steckschlüssel Typ KB 3721
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Anschlussmaß [in]
1.1/2
1
Reduzierung auf
1"
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Reduzierstück 1,1/2"-1" für Schlagmutter-Steckschlüssel Typ KB 3721
Produkt
Anschlussmaß [in]
Reduzierung auf
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Anschlussmaß [in]
Reduzierung auf
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
KB 3721 Kraftschrauber-Reduzierstück 1.1/2" auf 1"
1.1/2
1"
473,86 €
/
stück
Anmelden