30,46 €/ Stückexkl. MwSt
35,64 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Anschlussmaß | 3/4 in |
Reduzierung auf | 1" |
Ausführung Werkzeugseite | Vierkant (female) |
Anschlussmaß Werkzeugseite | 3/4" |
Anschlussmaß Werkzeugseite | 20 mm |
Ausführung Steckschlüsselseite | Vierkant (male) |
Anschlussmaß Steckschlüsselseite | 25 mm |
Länge | 65 mm |
Oberflächenschutz | Sonstige |
Geprüft nach ISO 3316 | Nein |