Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Reduzierstück 3/4"-1" für Schl...
Reduzierstück 3/4"-1" für Schlagmutter-Steckschlüssel Typ KB 3221
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Anschlussmaß [in]
3/4
1
Reduzierung auf
1"
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Reduzierstück 3/4"-1" für Schlagmutter-Steckschlüssel Typ KB 3221
Produkt
Anschlussmaß [in]
Reduzierung auf
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Anschlussmaß [in]
Reduzierung auf
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
KB 3221 Kraftschrauber-Vergrößerungsstück 3/4" auf 1"
3/4
1"
30,46 €
/
stück
Anmelden