Eriks
GEDORE

GEDORE Doppelmaulschlüssel, 895 Serie, 9 mm Kleine Größe, 11 mm Große Größe, Chrom-Vanadium-Stahl, 122 mm LG

  • ERIKS:23069895
  • Hersteller:6584640
Image 1
Manganphosphatiert bis SW 34x36 mm, stahlgrau ab SW 36x41 mm, Maulstellung 15°, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

4,94 €/ Stückexkl. MwSt

5,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
895
Typ
Double Open Ended Spanner
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
122 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
33 g
Norm
DIN 895
Schlüsselweite klein
9 mm
Schlüsselweite groß
11 mm
Dicke
5
Kopfbreite klein
20.5 mm
Kopfbreite groß
24.5 mm
Kopfhöhe klein
5 mm
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Oberflächenschutz
Manganphosphatiert
VDE-geprüft
Nein