| Doppelmaulschlüssel, 895 Serie, 9 mm Kleine Größe, 11 mm Große Größe, Chrom-Vanadium-Stahl, 122 mm LG | Metrisch | Nein | 122 | | 4,94 €/stück |
| 895 30X36 Doppelmaulschlüssel 30x36 mm | Metrisch | Nein | 305 | | 22,46 €/stück |
| 895 14X15 Doppelmaulschlüssel 14x15 mm | Metrisch | Nein | 154 | | 6,91 €/stück |
| Doppelmaulschlüssel, 895 Serie, 41 mm Kleine Größe, 46 mm Große Größe, Chrom-Vanadium-Stahl, 380 mm LG | Metrisch | Nein | 380 | | 41,93 €/stück |
| Doppelmaulschlüssel, 895 Serie, 11 mm Kleine Größe, 13 mm Große Größe, Chrom-Vanadium-Stahl, 140 mm LG | Metrisch | Nein | 140 | | 5,83 €/stück |
| Doppelmaulschlüssel, 895 Serie, 36 mm Kleine Größe, 41 mm Große Größe, Chrom-Vanadium-Stahl, 343 mm LG | Metrisch | Nein | 343 | | 38,02 €/stück |
| Doppelmaulschluessel - 8X10 | Metrisch | | | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Doppelmaulschluessel - 17X19 | Metrisch | | | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Doppelmaulschluessel - 19X22 | Metrisch | | | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Doppelmaulschluessel - 6X7 | Metrisch | | | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Doppelmaulschluessel - 46X50 | Metrisch | | | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Doppelmaulschluessel - 16X17 | Metrisch | | | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Doppelmaulschluessel - 10X13 | Metrisch | | | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Doppelmaulschluessel - 19X24 | Metrisch | | | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Doppelmaulschluessel - 13X15 | Metrisch | | | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Doppelmaulschluessel - 55X60 | Metrisch | | | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Doppelmaulschluessel - 13X17 | Metrisch | | | | Nicht im Webshop verfügbar |