Eriks
GEDORE

GEDORE Doppelmaulschlüssel, 895 Serie, 41 mm Kleine Größe, 46 mm Große Größe, Chrom-Vanadium-Stahl, 380 mm LG

  • ERIKS:23070405
  • Hersteller:6588200
Image 1
Manganphosphatiert bis SW 34x36 mm, stahlgrau ab SW 36x41 mm, Maulstellung 15°, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

41,93 €/ Stückexkl. MwSt

49,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
895
Typ
Double Open Ended Spanner
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
380 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
917 g
Norm
DIN 895
Schlüsselweite klein
41 mm
Schlüsselweite groß
46 mm
Dicke
16
Kopfbreite klein
84 mm
Kopfbreite groß
94 mm
Kopfhöhe klein
14.8 mm
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Oberflächenschutz
Manganphosphatiert
VDE-geprüft
Nein