Eriks
GEDORE

GEDORE B 1525 Klappwerkbank

  • ERIKS:23194453
  • Hersteller:6622910
Image 1
Starke Buchen-Schichtholzplatte mit verzinkter Stahlkantenumrandung, korrosionsbeständig, Gesamttragkraft 500 kg, Stahlrohr, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau
Zur Liste hinzufügen

500,27 €/ Stückexkl. MwSt

585,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
B 1525
Typ
Folding Workbench
Breite
1000 mm
Höhe
810 mm
Tiefe
700 mm
Mit Schubladenkasten
Nein
Tragfähigkeit
500 kg
Farbe
Blau
Gewicht
34 kg
Material
Edelstahl
Höhenverstellbar
Nein
Fahrbar
Nein
Mit Bremse
Nein
Wandmontage
Nein
Zusammenklappbar
Ja
Stärke Arbeitsplatte
30 mm
Werkstoff der Arbeitsplatte
Buchenholz