Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Alle Produktkategorien
Klappbare Werkbank, B 1525 Ser...
Klappbare Werkbank, B 1525 Serie, Edelstahl
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Breite [mm]
1000
1
Höhe [mm]
810
1
Tiefe [mm]
700
1
Mit Schubladenkasten
Farbe
Material
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Klappbare Werkbank, B 1525 Serie, Edelstahl
Produkt
Breite [mm]
Höhe [mm]
Tiefe [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Breite [mm]
Höhe [mm]
Tiefe [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
B 1525 Klappwerkbank
1000
810
700
500,27 €
/
stück
Anmelden