22,46 €/ Stückexkl. MwSt
26,28 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Ausführung | Metrisch |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Schlüsselweite | 30 x 36 mm |
Länge | 305 mm |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Ausführung funkenarm | Nein |
Schlüsselweite klein | 30 mm |
Schlüsselweite groß | 36 mm |
Kopfbreite klein | 62 mm |
Kopfbreite groß | 74 mm |
Kopfhöhe klein | 12.8 mm |
Geeignet für Drehstift | Nein |
Mit Drehstift | Nein |
Oberflächenschutz | Sonstige |
VDE-geprüft | Nein |