43,89 €/ Stückexkl. MwSt
51,35 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Länge | 135 mm |
Isoliert | Ja |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Ausführung funkenarm | Nein |
Griffausführung | 2-Komponenten |
VDE geprüft | Nein |
Mit Aufprallschutz | Nein |
Gewicht | 73 g |
Material | Stahl |
Gesamtlänge | 130 mm |
Länge der Backen | 23 mm |
ESD geprüft | Ja |
Griffüberzug | Kunststoffhüllen |
Oberflächenschutz | Sonstige |
VDE-geprüft | Nein |