Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Elektronik-Biegezange Typ 8305...
Elektronik-Biegezange Typ 8305-9
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Länge [mm]
135
1
Isoliert
Ja
1
Ausführung funkenarm
Nein
1
VDE geprüft
Material
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Elektronik-Biegezange Typ 8305-9
Produkt
Länge [mm]
Isoliert
Ausführung funkenarm
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Länge [mm]
Isoliert
Ausführung funkenarm
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
8305-9 Flachzange
135
Ja
Nein
43,89 €
/
stück
Anmelden