20,78 €/ Stückexkl. MwSt
24,31 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Länge | 160 mm |
Isoliert | Ja |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Ausführung funkenarm | Nein |
Griffausführung | 1-Komponenten |
Mit Aufprallschutz | Nein |
Gewicht | 133 g |
Material | Stahl |
Gesamtlänge | 160 mm |
Länge der Backen | 51 mm |
Kopfbreite | 16.5 mm |
Kopfhöhe | 9 mm |
ESD geprüft | Nein |
Oberflächenschutz | Sonstige |
VDE-geprüft | Nein |