Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Biegezange ohne Klingen, gezah...
Biegezange ohne Klingen, gezahnt Typ 8120 TL
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Länge [mm]
160
1
Isoliert
Ja
1
Ausführung funkenarm
Nein
1
Material
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Biegezange ohne Klingen, gezahnt Typ 8120 TL
Produkt
Länge [mm]
Isoliert
Ausführung funkenarm
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Länge [mm]
Isoliert
Ausführung funkenarm
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
8120-160 TL Flachzange 160 mm
160
Ja
Nein
20,78 €
/
stück
Anmelden