Eriks
GEDORE

GEDORE 1504 0810 Rollwerkbank mit 9 Schubladen

  • ERIKS:11893089
  • Hersteller:1814923
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau, 30 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt, Großer Stauraum mit Fachboden und Tür, Sicherheit durch Fersenschutz, Zentralverriegelung mit Zylinderschloss, Breite Schubladen (B 480 x T 400 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar, Sicherheitsverriegelung je Schublade, Einhandbedienung, Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg, GEDORE Hochleistungs-Fahrwerk, Gesamttragkraft 1000 kg, im mobilen Betrieb 750 kg, GEDORE Trapez-Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue, Sonderfarben und -Ausführungen auf Anfrage
Zur Liste hinzufügen

2.521,10 €/ Stückexkl. MwSt

2.949,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
1504
Typ
Mobile Workbench
Breite
1100 mm
Höhe
985 mm
Tiefe
630 mm
Mit Schubladenkasten
Ja
Tragfähigkeit
1000 kg
Farbe
Blau
Anzahl Schubladen
9
Gewicht
112 kg
Material
Stahlblech
Höhenverstellbar
Nein
Fahrbar
Ja
Mit Bremse
Ja
Wandmontage
Nein
Zusammenklappbar
Nein
Stärke Arbeitsplatte
30 mm
Werkstoff der Arbeitsplatte
Stahlblech