Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Mobile Werkbank, 1504 Serie, S...
Mobile Werkbank, 1504 Serie, Stahlblech
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Breite [mm]
1100
2
Höhe [mm]
985
1
990
1
Tiefe [mm]
630
2
Mit Schubladenkasten
Farbe
Anzahl Schubladen
Material
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Mobile Werkbank, 1504 Serie, Stahlblech
Produkt
Breite [mm]
Höhe [mm]
Tiefe [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Breite [mm]
Höhe [mm]
Tiefe [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
1504 0810 Rollwerkbank mit 9 Schubladen
1100
985
630
2.521,10 €
/
stück
1504 0321 Rollwerkbank mit 6 Schubladen
1100
990
630
2.242,52 €
/
stück
Anmelden