2.242,52 €/ Stückexkl. MwSt
2.623,75 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Serie | 1504 |
Typ | Mobile Workbench |
Breite | 1100 mm |
Höhe | 990 mm |
Tiefe | 630 mm |
Mit Schubladenkasten | Ja |
Tragfähigkeit | 1000 kg |
Farbe | Blau |
Anzahl Schubladen | 6 |
Gewicht | 99 kg |
Material | Stahlblech |
Höhenverstellbar | Nein |
Fahrbar | Ja |
Mit Bremse | Ja |
Wandmontage | Nein |
Zusammenklappbar | Nein |
Stärke Arbeitsplatte | 30 mm |
Werkstoff der Arbeitsplatte | Stahlblech |