40,41 €/ Stückexkl. MwSt
47,28 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Serie | 142 |
Typ | Universal pliers |
Länge | 250 mm |
Max. Backenöffnung | 38 mm |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Kapazität | 38 mm |
Länge der Backen | 39 mm |
Einstellmechanismus | 15-fach verstellbar |
Anzahl der Raststellungen | 15 |
Gelenk | Durchgestecktes Gelenk |
Oberflächenbehandlung | Induktiv nachgehärtet |
Oberflächenschutz | Verchromt |
Griffausführung | 2-Komponenten |
Griffüberzug | Kunststoff |
Ausführung funkenarm | Nein |
Isoliert | Ja |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
VDE geprüft | Nein |
Mit Aufprallschutz | Nein |
Antimagnetisch | Nein |
Kopfbreite | 48 mm |
Kopfhöhe | 7.5 mm |
Standard | DIN ISO 8976 |
Gewicht | 417 g |