Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Wasserpumpenzange
Wasserpumpenzange
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Länge [mm]
250
1
Max. Backenöffnung [mm]
38
1
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
1
Ausführung funkenarm
Isoliert
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Wasserpumpenzange
Produkt
Länge [mm]
Max. Backenöffnung [mm]
Material
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Länge [mm]
Max. Backenöffnung [mm]
Material
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
142 10 JC Universalzange 250 mm
250
38
Chrom-Vanadium-Stahl
40,41 €
/
stück
Anmelden