Eriks
GEDORE

GEDORE 133 110 Schlag-Maulschlüssel 110 mm

  • ERIKS:23902511
  • Hersteller:6402040
Image 1
Für besonders schwere Montagen, Sondergrößen auf Anfrage lieferbar, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

604,49 €/ Stückexkl. MwSt

707,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Schlüsselweite
110 mm
Länge
500 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Ausführung funkenarm
Nein
Schlüsselweite klein
19 mm
Kopfbreite klein
225.5 mm
Kopfhöhe klein
46.3 mm
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Oberflächenschutz
Sonstige
VDE-geprüft
Nein