Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Faserflanschdichtung NOVATEC PREMIUM XP 150lbs 8" 2mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:11067929
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,40 €/ Stückexkl. MwSt

13,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FRENZELIT
Serie
NOVATEC
Typ
PREMIUM XP
Norm
ASME B16.21
Mit Falzrand
Nein
Nenndurchmesser (Angabe)
8"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser
279 mm
Innendurchmesser
219 mm
Dicke
2 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Material Binder
NBR
Farbe
Königsblau
Anti Klebeschicht
Ja
Temperaturbereich
von -100 bis 250 °C
Max. Druck
100 bar
Dichte
1.74 g/cm³
Ähnliche Produkte

528,30 €/ Stückexkl. MwSt

618,11 €inkl. MwSt

43,667 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026