Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Faserdichtungsplatte NOVATEC PREMIUM XP 2000x1500x2

  • ERIKS:10017373
  • Hersteller:0521522200
Image 1
Zur Liste hinzufügen

528,30 €/ Stückexkl. MwSt

618,11 €inkl. MwSt

45,667 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FRENZELIT
Serie
NOVATEC
Typ
PREMIUM XP
Dicke
2 mm
Länge
2000 mm
Breite
1500 mm
Farbe
Königsblau
Anti Klebeschicht
Ja
Temperaturbereich
von -100 bis 250 °C
Max. Druck
100 bar
Material Binder
NBR
Dichte
1.74 g/cm³