Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Faserflanschdichtung NOVATEC PREMIUM XP 150lbs 2.1/2" 1.5mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:11002358
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,31 €/ Stückexkl. MwSt

2,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FRENZELIT
Serie
NOVATEC
Typ
PREMIUM XP
Norm
ASME B16.21
Mit Falzrand
Nein
Nenndurchmesser (Angabe)
2.1/2"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser
124 mm
Innendurchmesser
73 mm
Dicke
1.5 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Material Binder
NBR
Farbe
Königsblau
Anti Klebeschicht
Ja
Temperaturbereich
von -100 bis 250 °C
Max. Druck
100 bar
Dichte
1.74 g/cm³
Ähnliche Produkte

396,90 €/ Stückexkl. MwSt

464,37 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026