396,90 €/ Stückexkl. MwSt
464,37 €inkl. MwSt
5,531 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FRENZELIT |
Serie | NOVATEC |
Typ | PREMIUM XP |
Dicke | 1.5 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1500 mm |
Farbe | Königsblau |
Anti Klebeschicht | Ja |
Temperaturbereich | von -100 bis 250 °C |
Max. Druck | 100 bar |
Material Binder | NBR |
Dichte | 1.74 g/cm³ |