33,20 €/ Stückexkl. MwSt
38,84 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FRENZELIT |
Serie | NOVATEC |
Typ | PREMIUM XP |
Norm | ASME B16.21 |
Mit Falzrand | Nein |
Nenndurchmesser (Angabe) | 18" |
Druckstufe Flansch | 150lbs |
Außendurchmesser | 549 mm |
Innendurchmesser | 457 mm |
Dicke | 1.5 mm |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Material Binder | NBR |
Farbe | Königsblau |
Anti Klebeschicht | Ja |
Temperaturbereich | von -100 bis 250 °C |
Max. Druck | 100 bar |
Dichte | 1.74 g/cm³ |
396,90 €/ Stückexkl. MwSt
464,37 €inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026