Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Faserflanschdichtung NOVAPRESS UNIVERSAL PN40 DN500 3mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:11914997
Image 1
Zur Liste hinzufügen

69,30 €/ Stückexkl. MwSt

81,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FRENZELIT
Serie
NOVAPRESS
Typ
UNIVERSAL
Norm
EN 1514-1 IBC
Mit Falzrand
Nein
Nenndurchmesser (Angabe)
DN500
Druckstufe Flansch
PN40
Außendurchmesser
628 mm
Innendurchmesser
508 mm
Dicke
3 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Material Binder
NBR
Farbe
Hellgrün
Anti Klebeschicht
Ja
Temperaturbereich
von -100 bis 200 °C
Max. Druck
100 bar
Dichte
1.8 g/cm³
Ähnliche Produkte

529,20 €/ Stückexkl. MwSt

619,16 €inkl. MwSt

30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026