Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Faserdichtungsplatte NOVAPRESS UNIVERSAL 1500x1500x3

  • ERIKS:10017363
  • Hersteller:0179311300
Image 1
Zur Liste hinzufügen

529,20 €/ Stückexkl. MwSt

619,16 €inkl. MwSt

31 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FRENZELIT
Serie
NOVAPRESS
Typ
UNIVERSAL
Dicke
3 mm
Länge
1500 mm
Breite
1500 mm
Farbe
Hellgrün
Anti Klebeschicht
Ja
Temperaturbereich
von -100 bis 200 °C
Max. Druck
100 bar
Material Binder
NBR
Dichte
1.8 g/cm³