Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Faserflanschdichtung NOVAPRESS UNIVERSAL PN25 DN400 3mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:11914971
Image 1
Zur Liste hinzufügen

47,50 €/ Stückexkl. MwSt

55,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FRENZELIT
Serie
NOVAPRESS
Typ
UNIVERSAL
Norm
EN 1514-1 IBC
Mit Falzrand
Nein
Nenndurchmesser (Angabe)
DN400
Druckstufe Flansch
PN25
Außendurchmesser
514 mm
Innendurchmesser
407 mm
Dicke
3 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Material Binder
NBR
Farbe
Hellgrün
Anti Klebeschicht
Ja
Temperaturbereich
von -100 bis 200 °C
Max. Druck
100 bar
Dichte
1.8 g/cm³
Ähnliche Produkte

529,20 €/ Stückexkl. MwSt

619,16 €inkl. MwSt

31 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026