9,65 €/ Stückexkl. MwSt
11,29 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FRENZELIT |
Serie | NOVAPRESS |
Typ | UNIVERSAL |
Norm | EN 1514-1 IBC |
Mit Falzrand | Nein |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN150 |
Druckstufe Flansch | PN25/40 |
Außendurchmesser | 224 mm |
Innendurchmesser | 169 mm |
Dicke | 3 mm |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Material Binder | NBR |
Farbe | Hellgrün |
Anti Klebeschicht | Ja |
Temperaturbereich | von -100 bis 200 °C |
Max. Druck | 100 bar |
Dichte | 1.8 g/cm³ |
529,20 €/ Stückexkl. MwSt
619,16 €inkl. MwSt
31 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026