Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Faserflanschdichtung NOVAPRESS UNIVERSAL PN10/40 DN50 3mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:10003002
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,95 €/ Stückexkl. MwSt

3,45 €inkl. MwSt

102 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FRENZELIT
Serie
NOVAPRESS
Typ
UNIVERSAL
Norm
EN 1514-1 IBC
Mit Falzrand
Nein
Nenndurchmesser (Angabe)
DN50
Druckstufe Flansch
PN10/40
Außendurchmesser
107 mm
Innendurchmesser
61 mm
Dicke
3 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Material Binder
NBR
Farbe
Hellgrün
Anti Klebeschicht
Ja
Temperaturbereich
von -100 bis 200 °C
Max. Druck
100 bar
Dichte
1.8 g/cm³
Ähnliche Produkte

529,20 €/ Stückexkl. MwSt

619,16 €inkl. MwSt

30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026