Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Faserflanschdichtung NOVAPRESS UNIVERSAL 300/600lbs 3" 3mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:11914887
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,15 €/ Stückexkl. MwSt

6,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FRENZELIT
Serie
NOVAPRESS
Typ
UNIVERSAL
Norm
ASME B16.21
Nenndurchmesser (Angabe)
3"
Druckstufe Flansch
300/600lbs
Außendurchmesser
149 mm
Innendurchmesser
89 mm
Dicke
3 mm
Material Binder
NBR
Farbe
Hellgrün
Anti Klebeschicht
Ja
Temperaturbereich
von -100 bis 200 °C
Max. Druck
100 bar
Dichte
1.8 g/cm³
Ähnliche Produkte

529,20 €/ Stückexkl. MwSt

619,16 €inkl. MwSt

30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026