97,30 €/ Stückexkl. MwSt
113,84 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FRENZELIT |
Serie | NOVAPRESS |
Typ | MULTI II |
Norm | EN 1514-1 IBC |
Mit Falzrand | Nein |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN600 |
Druckstufe Flansch | PN40 |
Außendurchmesser | 747 mm |
Innendurchmesser | 610 mm |
Dicke | 2 mm |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Material Binder | NBR |
Farbe | Blau |
Anti Klebeschicht | Ja |
Temperaturbereich | von -100 bis 250 °C |
Max. Druck | 100 bar |
Dichte | 1.6 g/cm³ |
1.121,40 €/ Stückexkl. MwSt
1.312,04 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.01.2027