1.121,40 €/ Stückexkl. MwSt
1.312,04 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FRENZELIT |
Serie | NOVAPRESS |
Typ | MULTI II |
Dicke | 2 mm |
Länge | 3000 mm |
Breite | 1500 mm |
Farbe | Blau |
Anti Klebeschicht | Ja |
Temperaturbereich | von -100 bis 250 °C |
Max. Druck | 100 bar |
Material Binder | NBR |
Dichte | 1.6 g/cm³ |