Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Faserflanschdichtung NOVAPRESS MULTI PN10/16 DN150 2mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:10002844
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,15 €/ Stückexkl. MwSt

10,71 €inkl. MwSt

325 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FRENZELIT
Serie
NOVAPRESS
Typ
MULTI II
Norm
EN 1514-1 IBC
Mit Falzrand
Nein
Nenndurchmesser (Angabe)
DN150
Druckstufe Flansch
PN10/16
Außendurchmesser
218 mm
Innendurchmesser
169 mm
Dicke
2 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Material Binder
NBR
Farbe
Blau
Anti Klebeschicht
Ja
Temperaturbereich
von -100 bis 250 °C
Max. Druck
100 bar
Dichte
1.6 g/cm³
Ähnliche Produkte

1.121,40 €/ Stückexkl. MwSt

1.312,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.01.2027