Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Faserflanschdichtung NOVAPRESS MULTI 600lbs 20" 2mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:11914714
Image 1
Zur Liste hinzufügen

90,30 €/ Stückexkl. MwSt

105,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FRENZELIT
Serie
NOVAPRESS
Typ
MULTI II
Norm
ASME B16.21
Mit Falzrand
Nein
Nenndurchmesser (Angabe)
20"
Druckstufe Flansch
600lbs
Außendurchmesser
683 mm
Innendurchmesser
508 mm
Dicke
2 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Material Binder
NBR
Farbe
Blau
Anti Klebeschicht
Ja
Temperaturbereich
von -100 bis 250 °C
Max. Druck
100 bar
Dichte
1.6 g/cm³
Ähnliche Produkte

1.121,40 €/ Stückexkl. MwSt

1.312,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.01.2027