Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Faserflanschdichtung NOVAPRESS 880 PN25 DN400 2mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:13277101
Image 1
Zur Liste hinzufügen

35,80 €/ Stückexkl. MwSt

41,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FRENZELIT
Serie
NOVAPRESS
Typ
880
Norm
EN 1514-1 IBC
Mit Falzrand
Nein
Nenndurchmesser (Angabe)
DN400
Druckstufe Flansch
PN25
Außendurchmesser
514 mm
Innendurchmesser
407 mm
Dicke
2 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Material Binder
NBR
Farbe
Beige
Anti Klebeschicht
Ja
Temperaturbereich
von -100 bis 200 °C
Max. Druck
100 bar
Dichte
1.3 g/cm³
Ähnliche Produkte

407,25 €/ Stückexkl. MwSt

476,48 €inkl. MwSt

15,889 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026