Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Faserdichtungsplatte NOVAPRESS 880 1500x1500x2

  • ERIKS:13225394
Image 1
Zur Liste hinzufügen

407,25 €/ Stückexkl. MwSt

476,48 €inkl. MwSt

15,889 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FRENZELIT
Serie
NOVAPRESS
Typ
880
Dicke
2 mm
Länge
1500 mm
Breite
1500 mm
Farbe
Beige
Anti Klebeschicht
Ja
Temperaturbereich
von -100 bis 200 °C
Max. Druck
100 bar
Material Binder
NBR
Dichte
1.3 g/cm³