Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Faserflanschdichtung NOVAPRESS 880 PN10/16 DN200 2mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:13313170
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,20 €/ Stückexkl. MwSt

11,93 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FRENZELIT
Serie
NOVAPRESS
Typ
880
Norm
EN 1514-1 IBC
Mit Falzrand
Nein
Nenndurchmesser (Angabe)
DN200
Druckstufe Flansch
PN10/16
Außendurchmesser
273 mm
Innendurchmesser
220 mm
Dicke
2 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Material Binder
NBR
Farbe
Beige
Anti Klebeschicht
Ja
Temperaturbereich
von -100 bis 200 °C
Max. Druck
100 bar
Dichte
1.3 g/cm³
Ähnliche Produkte

407,25 €/ Stückexkl. MwSt

476,48 €inkl. MwSt

14,889 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026