5,60 €/ Stückexkl. MwSt
6,55 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FRENZELIT |
Serie | NOVAPRESS |
Typ | 880 |
Norm | EN 1514-1 IBC |
Mit Falzrand | Nein |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN125 |
Druckstufe Flansch | PN10/16 |
Außendurchmesser | 192 mm |
Innendurchmesser | 141 mm |
Dicke | 2 mm |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Material Binder | NBR |
Farbe | Beige |
Anti Klebeschicht | Ja |
Temperaturbereich | von -100 bis 200 °C |
Max. Druck | 100 bar |
Dichte | 1.3 g/cm³ |
407,25 €/ Stückexkl. MwSt
476,48 €inkl. MwSt
15,889 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026