Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Faserflanschdichtung NOVAPRESS 815 PN40 DN600 1.5mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:11914553
Image 1
Zur Liste hinzufügen

58,40 €/ Stückexkl. MwSt

68,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FRENZELIT
Serie
NOVAPRESS
Typ
815
Norm
EN 1514-1 IBC
Mit Falzrand
Nein
Nenndurchmesser (Angabe)
DN600
Druckstufe Flansch
PN40
Außendurchmesser
747 mm
Innendurchmesser
610 mm
Dicke
1.5 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Material Binder
NBR
Farbe
Grün/Beige
Anti Klebeschicht
Ja
Temperaturbereich
von -50 bis 150 °C
Max. Druck
50 bar
Dichte
1.35 g/cm³
Ähnliche Produkte

641,25 €/ Stückexkl. MwSt

750,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.01.2027