Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Faserdichtungsplatte NOVAPRESS 815 3000x1500x1.5

  • ERIKS:10017336
  • Hersteller:0182331150
Image 1
Zur Liste hinzufügen

641,25 €/ Stückexkl. MwSt

750,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FRENZELIT
Serie
NOVAPRESS
Typ
815
Dicke
1.5 mm
Länge
3000 mm
Breite
1500 mm
Farbe
Grün/Beige
Anti Klebeschicht
Nein
Temperaturbereich
von -50 bis 150 °C
Max. Druck
50 bar
Material Binder
NBR
Dichte
1.35 g/cm³