Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Faserflanschdichtung NOVAPRESS 815 PN25/40 DN125 2mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:11044116
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,10 €/ Stückexkl. MwSt

7,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FRENZELIT
Serie
NOVAPRESS
Typ
815
Norm
EN 1514-1 IBC
Mit Falzrand
Nein
Nenndurchmesser (Angabe)
DN125
Druckstufe Flansch
PN25/40
Außendurchmesser
194 mm
Innendurchmesser
141 mm
Dicke
2 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Material Binder
NBR
Farbe
Grün/Beige
Anti Klebeschicht
Ja
Temperaturbereich
von -50 bis 150 °C
Max. Druck
50 bar
Dichte
1.35 g/cm³
Ähnliche Produkte

852,75 €/ Stückexkl. MwSt

997,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.01.2027