Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Faserdichtungsplatte NOVAPRESS 815 3000x1500x2

  • ERIKS:10017337
  • Hersteller:0182331200
Image 1
Zur Liste hinzufügen

852,75 €/ Stückexkl. MwSt

997,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FRENZELIT
Serie
NOVAPRESS
Typ
815
Dicke
2 mm
Länge
3000 mm
Breite
1500 mm
Farbe
Grün/Beige
Anti Klebeschicht
Nein
Temperaturbereich
von -50 bis 150 °C
Max. Druck
50 bar
Material Binder
NBR
Dichte
1.35 g/cm³