1,93 €/ Stückexkl. MwSt
2,26 €inkl. MwSt
470 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FRENZELIT |
Serie | NOVAPRESS |
Typ | 815 |
Norm | EN 1514-1 IBC |
Mit Falzrand | Nein |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN40 |
Druckstufe Flansch | PN10/40 |
Außendurchmesser | 92 mm |
Innendurchmesser | 49 mm |
Dicke | 2 mm |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Material Binder | NBR |
Farbe | Grün/Beige |
Anti Klebeschicht | Ja |
Temperaturbereich | von -50 bis 150 °C |
Max. Druck | 50 bar |
Dichte | 1.35 g/cm³ |
852,75 €/ Stückexkl. MwSt
997,72 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.01.2027