Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Faserflanschdichtung NOVAPRESS 815 300lbs 16" 1.5mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:11044099
Image 1
Zur Liste hinzufügen

33,20 €/ Stückexkl. MwSt

38,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FRENZELIT
Serie
NOVAPRESS
Typ
815
Norm
ASME B16.21
Mit Falzrand
Nein
Nenndurchmesser (Angabe)
16"
Druckstufe Flansch
300lbs
Außendurchmesser
540 mm
Innendurchmesser
406 mm
Dicke
1.5 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Material Binder
NBR
Farbe
Grün/Beige
Anti Klebeschicht
Ja
Temperaturbereich
von -50 bis 150 °C
Max. Druck
50 bar
Dichte
1.35 g/cm³
Ähnliche Produkte

641,25 €/ Stückexkl. MwSt

750,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.01.2027