Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Faserflanschdichtung NOVAPRESS 815 300lbs 12" 2mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:11278891
Image 1
Zur Liste hinzufügen

26,40 €/ Stückexkl. MwSt

30,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FRENZELIT
Serie
NOVAPRESS
Typ
815
Norm
ASME B16.21
Mit Falzrand
Nein
Nenndurchmesser (Angabe)
12"
Druckstufe Flansch
300lbs
Außendurchmesser
422 mm
Innendurchmesser
324 mm
Dicke
2 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Material Binder
NBR
Farbe
Grün/Beige
Anti Klebeschicht
Ja
Temperaturbereich
von -50 bis 150 °C
Max. Druck
50 bar
Dichte
1.35 g/cm³
Ähnliche Produkte

852,75 €/ Stückexkl. MwSt

997,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.01.2027