37,80 €/ Stückexkl. MwSt
44,23 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FRENZELIT |
Serie | NOVAPRESS |
Typ | 815 |
Norm | ASME B16.21 |
Mit Falzrand | Nein |
Nenndurchmesser (Angabe) | 20" |
Druckstufe Flansch | 150lbs |
Außendurchmesser | 606 mm |
Innendurchmesser | 508 mm |
Dicke | 1.5 mm |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Material Binder | NBR |
Farbe | Grün/Beige |
Anti Klebeschicht | Ja |
Temperaturbereich | von -50 bis 150 °C |
Max. Druck | 50 bar |
Dichte | 1.35 g/cm³ |
641,25 €/ Stückexkl. MwSt
750,26 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.01.2027